€ 24,47/ stukexcl. btw
€ 29,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,47 | - |
50+ | € 22,66 | 7.40% |
100+ | € 19,82 | 18.99% |
200+ | € 19,33 | 21.01% |
500+ | € 17,02 | 30.41% |
1000+ | € 15,79 | 35.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 626 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.986 kN |
Statisch draaggetal | 0.717 kN |
Grenstoerental | 32000 tr/min |