€ 22,17/ stukexcl. btw
€ 26,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,17 | - |
50+ | € 20,19 | 8.91% |
100+ | € 18,14 | 18.18% |
200+ | € 16,12 | 27.27% |
500+ | € 14,68 | 33.77% |
1000+ | € 13,28 | 40.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 625 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.47 kN |
Statisch draaggetal | 0.54 kN |
Grenstoerental | 36000 tr/min |