€ 17,03/ stukexcl. btw
€ 20,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,02 | - |
50+ | € 15,46 | 9.19% |
100+ | € 13,78 | 19.09% |
200+ | € 13,57 | 20.29% |
500+ | € 12,63 | 25.84% |
1000+ | € 11,56 | 32.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 623 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.536 kN |
Statisch draaggetal | 0.175 kN |
Grenstoerental | 50000 tr/min |