Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 608 2RS VA

  • ERIKS:12478380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 34,25/ stukexcl. btw

€ 41,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,25

-

50+

€ 30,80

10.07%

100+

€ 27,63

19.33%

200+

€ 23,03

32.77%

500+

€ 21,59

36.98%

1000+

€ 19,82

42.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
608
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
2.799 kN
Statisch draaggetal
1.103 kN
Grenstoerental
34000 tr/min