€ 25,13/ stukexcl. btw
€ 30,41incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,13 | - |
50+ | € 22,78 | 9.33% |
100+ | € 20,48 | 18.51% |
200+ | € 18,67 | 25.69% |
500+ | € 17,89 | 28.82% |
1000+ | € 16,45 | 34.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 607 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.986 kN |
Statisch draaggetal | 0.717 kN |
Grenstoerental | 36000 tr/min |