Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 606 2Z VA

  • ERIKS:12478375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,28/ stukexcl. btw

€ 28,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,28

-

50+

€ 21,18

9.02%

100+

€ 19,41

16.61%

200+

€ 17,52

24.75%

500+

€ 16,74

28.10%

1000+

€ 15,26

34.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
606
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.2 mm
Dynamisch draaggetal
1.924 kN
Statisch draaggetal
0.677 kN
Grenstoerental
38000 tr/min