Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht F 605 2Z VA

  • ERIKS:11833415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 21,59/ stukexcl. btw

€ 26,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,59

-

50+

€ 19,53

9.52%

100+

€ 17,56

18.65%

200+

€ 13,57

37.13%

500+

€ 12,63

41.51%

1000+

€ 11,56

46.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
605
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1 mm
Dynamisch draaggetal
1.13 kN
Statisch draaggetal
0.406 kN
Grenstoerental
40000 tr/min