€ 36,84/ stukexcl. btw
€ 44,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 36,84 | - |
50+ | € 33,72 | 8.48% |
100+ | € 30,18 | 18.08% |
200+ | € 24,71 | 32.93% |
500+ | € 23,60 | 35.94% |
1000+ | € 22,78 | 38.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 601 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 1.5 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Grenstoerental | 75000 tr/min |