€ 28,25/ stukexcl. btw
€ 34,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,25 | - |
50+ | € 25,33 | 10.34% |
100+ | € 22,54 | 20.23% |
200+ | € 18,14 | 35.81% |
500+ | € 17,27 | 38.87% |
1000+ | € 15,79 | 44.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 85 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.186 kN |
Statisch draaggetal | 0.072 kN |
Grenstoerental | 53000 tr/min |