Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 82 X VA

  • ERIKS:12478490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,98/ stukexcl. btw

€ 36,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,98

-

50+

€ 26,73

10.84%

100+

€ 23,60

21.27%

200+

€ 19,08

36.35%

500+

€ 18,14

39.50%

1000+

€ 16,74

44.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 82
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2.5 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
2.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Grenstoerental
60000 tr/min