€ 24,71/ stukexcl. btw
€ 29,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,71 | - |
50+ | € 22,17 | 10.30% |
100+ | € 19,82 | 19.79% |
200+ | € 16,12 | 34.76% |
500+ | € 15,26 | 38.26% |
1000+ | € 14,11 | 42.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.217 kN |
Statisch draaggetal | 0.086 kN |
Grenstoerental | 60000 tr/min |