€ 23,28/ stukexcl. btw
€ 28,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,28 | - |
50+ | € 20,97 | 9.90% |
100+ | € 18,42 | 20.86% |
200+ | € 14,97 | 35.70% |
500+ | € 14,44 | 37.98% |
1000+ | € 13,28 | 42.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 63 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.178 kN |
Statisch draaggetal | 0.059 kN |
Grenstoerental | 71000 tr/min |