€ 28,54/ stukexcl. btw
€ 34,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,54 | - |
50+ | € 25,33 | 11.23% |
100+ | € 22,54 | 21.03% |
200+ | € 17,52 | 38.62% |
500+ | € 16,74 | 41.35% |
1000+ | € 15,26 | 46.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 52 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 5 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.144 kN |
Statisch draaggetal | 0.04 kN |
Grenstoerental | 85000 tr/min |