€ 25,62/ stukexcl. btw
€ 31,00incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,62 | - |
50+ | € 23,03 | 10.11% |
100+ | € 20,48 | 20.07% |
200+ | € 16,45 | 35.80% |
500+ | € 15,79 | 38.36% |
1000+ | € 14,44 | 43.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 148 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.694 kN |
Statisch draaggetal | 0.309 kN |
Grenstoerental | 38000 tr/min |