Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 137 VA

  • ERIKS:12478471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,78/ stukexcl. btw

€ 27,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,78

-

50+

€ 20,19

11.37%

100+

€ 17,52

23.11%

200+

€ 14,44

36.63%

500+

€ 13,78

39.53%

1000+

€ 12,38

45.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 137
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.46 kN
Statisch draaggetal
0.221 kN
Grenstoerental
40000 tr/min