Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 117 VA

  • ERIKS:12478461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,78/ stukexcl. btw

€ 27,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,78

-

50+

€ 20,19

11.37%

100+

€ 17,52

23.11%

200+

€ 14,44

36.63%

500+

€ 13,78

39.53%

1000+

€ 12,38

45.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 117
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
2.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.387 kN
Statisch draaggetal
0.162 kN
Grenstoerental
43000 tr/min