€ 20,73/ stukexcl. btw
€ 25,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,73 | - |
50+ | € 18,42 | 11.12% |
100+ | € 16,74 | 19.25% |
200+ | € 13,28 | 35.92% |
500+ | € 12,63 | 39.08% |
1000+ | € 11,56 | 44.25% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 106 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.422 kN |
Statisch draaggetal | 0.174 kN |
Grenstoerental | 45000 tr/min |