€ 21,59/ stukexcl. btw
€ 26,12incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,59 | - |
50+ | € 19,08 | 11.61% |
100+ | € 16,74 | 22.47% |
200+ | € 13,57 | 37.13% |
500+ | € 12,95 | 40.00% |
1000+ | € 11,80 | 45.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 697 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.2 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.364 kN |
Statisch draaggetal | 0.575 kN |
Grenstoerental | 36000 tr/min |