€ 22,78/ stukexcl. btw
€ 27,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,78 | - |
50+ | € 20,48 | 10.12% |
100+ | € 18,14 | 20.39% |
200+ | € 12,95 | 43.15% |
500+ | € 12,38 | 45.68% |
1000+ | € 11,23 | 50.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 696 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.2 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.139 kN |
Statisch draaggetal | 0.418 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |