Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 694 VA

  • ERIKS:12478438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,33/ stukexcl. btw

€ 23,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,33

-

50+

€ 17,27

10.63%

100+

€ 15,26

21.06%

200+

€ 12,95

32.99%

500+

€ 12,38

35.96%

1000+

€ 11,23

41.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
694
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1 mm
Dynamisch draaggetal
0.813 kN
Statisch draaggetal
0.28 kN
Grenstoerental
48000 tr/min