€ 24,18/ stukexcl. btw
€ 29,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,18 | - |
50+ | € 21,59 | 10.73% |
100+ | € 19,08 | 21.09% |
200+ | € 18,14 | 25.00% |
500+ | € 17,27 | 28.58% |
1000+ | € 15,59 | 35.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 692 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.7 mm |
Grenstoerental | 63000 tr/min |