€ 24,71/ stukexcl. btw
€ 29,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,71 | - |
50+ | € 23,03 | 6.82% |
100+ | € 21,34 | 13.64% |
200+ | € 20,97 | 15.14% |
500+ | € 20,19 | 18.29% |
1000+ | € 18,42 | 25.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 691 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 1.5 mm |
Buitendiameter | 5 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.144 kN |
Statisch draaggetal | 0.04 kN |
Grenstoerental | 85000 tr/min |