Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 687 VA

  • ERIKS:12478419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 21,92/ stukexcl. btw

€ 26,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,92

-

50+

€ 19,82

9.56%

100+

€ 17,52

20.08%

200+

€ 12,95

40.91%

500+

€ 12,38

43.53%

1000+

€ 11,23

48.78%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
687
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
3.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1 mm
Dynamisch draaggetal
0.997 kN
Statisch draaggetal
0.41 kN
Grenstoerental
40000 tr/min