Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 686 VA

  • ERIKS:12478416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,33/ stukexcl. btw

€ 23,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,33

-

50+

€ 17,52

9.37%

100+

€ 15,59

19.35%

200+

€ 12,95

32.99%

500+

€ 12,38

35.96%

1000+

€ 11,23

41.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
686
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
3.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1 mm
Dynamisch draaggetal
0.92 kN
Statisch draaggetal
0.354 kN
Grenstoerental
40000 tr/min