Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 685 VA

  • ERIKS:12478413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,57

-

50+

€ 17,89

8.61%

100+

€ 14,44

26.24%

200+

€ 12,95

33.83%

500+

€ 12,38

36.77%

1000+

€ 11,23

42.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
685
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.8 mm
Dynamisch draaggetal
0.609 kN
Statisch draaggetal
0.226 kN
Grenstoerental
45000 tr/min