Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 683 VA

  • ERIKS:12478408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,42/ stukexcl. btw

€ 22,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,42

-

50+

€ 16,74

9.15%

100+

€ 14,97

18.76%

200+

€ 12,95

29.70%

500+

€ 12,38

32.82%

1000+

€ 11,23

39.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
683
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.5 mm
Dynamisch draaggetal
0.264 kN
Statisch draaggetal
0.09 kN
Grenstoerental
63000 tr/min