€ 23,93/ stukexcl. btw
€ 28,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,93 | - |
50+ | € 21,59 | 9.80% |
100+ | € 19,08 | 20.27% |
200+ | € 18,14 | 24.22% |
500+ | € 17,27 | 27.83% |
1000+ | € 15,59 | 34.87% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 682 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.5 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 1.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.178 kN |
Statisch draaggetal | 0.059 kN |
Grenstoerental | 71000 tr/min |