Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 681 X VA

  • ERIKS:12478398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 24,71/ stukexcl. btw

€ 29,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,71

-

50+

€ 23,03

6.82%

100+

€ 21,34

13.64%

200+

€ 20,97

15.14%

500+

€ 20,19

18.29%

1000+

€ 18,42

25.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
681
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
1.5 mm
Buitendiameter
4 mm
Breedte
1.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.4 mm
Dynamisch draaggetal
0.095 kN
Statisch draaggetal
0.026 kN
Grenstoerental
100000 tr/min