€ 46,30/ stukexcl. btw
€ 56,02incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.3 mm |
Dynamisch draaggetal | 4.015 kN |
Statisch draaggetal | 2.462 kN |