Eriks
EZO

EZO Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend F 9-19 M

  • ERIKS:13550131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,51/ stukexcl. btw

€ 59,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
F..M
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
19 mm
Hoogte
6.5 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal