Eriks
EZO

EZO Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend F 7-13 M

  • ERIKS:13550125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,98/ stukexcl. btw

€ 50,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
F..M
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
13 mm
Hoogte
4.5 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal