Eriks
EZO

EZO Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend F 12-23 M

  • ERIKS:13550114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,00/ stukexcl. btw

€ 87,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
F..M
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
23 mm
Hoogte
7.5 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal