Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61915-2RS

  • ERIKS:11832729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 180,55/ stukexcl. btw

€ 218,47incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 180,55

-

200+

€ 154,69

14.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61915
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
24.4 kN
Statisch draaggetal
22.6 kN