Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61914 2RS

  • ERIKS:12509078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 128,95/ stukexcl. btw

€ 156,03incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 128,95

-

200+

€ 110,57

14.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61914
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
23.7 kN
Statisch draaggetal
21.2 kN
Gewicht
0.342 kg