€ 124,96/ stukexcl. btw
€ 151,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 124,96 | - |
200+ | € 107,12 | 14.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 619 |
Type | 61912 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.2 kN |
Statisch draaggetal | 17.3 kN |
Gewicht | 0.192 kg |