Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61912 2RS

  • ERIKS:12509035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 115,30/ stukexcl. btw

€ 139,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 115,30

-

200+

€ 98,77

14.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61912
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
20.2 kN
Statisch draaggetal
17.3 kN
Gewicht
0.192 kg