€ 87,67/ stukexcl. btw
€ 106,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 87,67 | - |
200+ | € 75,17 | 14.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 619 |
Type | 61910 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.54 kN |
Statisch draaggetal | 11.71 kN |
Gewicht | 0.133 kg |