Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61908 2Z

  • ERIKS:12509024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 59,46/ stukexcl. btw

€ 71,95incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,46

-

200+

€ 50,95

14.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61908
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.678 kN
Statisch draaggetal
9.968 kN
Gewicht
0.131 kg