Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61907 2Z

  • ERIKS:12509020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 57,44/ stukexcl. btw

€ 69,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,44

-

200+

€ 49,22

14.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61907
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.9 kN
Statisch draaggetal
7.818 kN
Gewicht
0.087 kg