Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61906 2Z

  • ERIKS:12509018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 41,20/ stukexcl. btw

€ 49,85incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,20

-

200+

€ 35,28

14.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61906
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.242 kN
Statisch draaggetal
5.003 kN
Gewicht
0.053 kg