Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61904 2RU

  • ERIKS:12509009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +120°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 24,59/ stukexcl. btw

€ 29,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,59

-

200+

€ 21,10

14.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61904
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
6.381 kN
Statisch draaggetal
3.682 kN
Gewicht
0.04 kg