€ 24,63/ stukexcl. btw
€ 29,80incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,63 | - |
200+ | € 21,10 | 14.35% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 619 |
Type | 61904 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.381 kN |
Statisch draaggetal | 3.682 kN |
Gewicht | 0.04 kg |