€ 20,19/ stukexcl. btw
€ 24,43incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,19 | - |
200+ | € 17,27 | 14.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 619 |
Type | 61902 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.321 kN |
Statisch draaggetal | 2.259 kN |
Gewicht | 0.019 kg |