Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61901 2RS

  • ERIKS:12508996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,18/ stukexcl. btw

€ 22,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,18

-

200+

€ 15,63

14.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61901
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.886 kN
Statisch draaggetal
1.466 kN
Gewicht
0.012 kg