Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61900 2RU

  • ERIKS:12508994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +120°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,22/ stukexcl. btw

€ 22,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,22

-

200+

€ 15,63

14.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61900
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.695 kN
Statisch draaggetal
1.273 kN
Gewicht
0.01 kg