Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61818 2Z

  • ERIKS:12508991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 229,32/ stukexcl. btw

€ 277,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 229,32

-

200+

€ 196,55

14.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
618
Type
61818
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
19.7 kN
Gewicht
0.279 kg