Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61816 2RU

  • ERIKS:12508985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Wrijvingsarme afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager.Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +120°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 151,52/ stukexcl. btw

€ 183,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 151,52

-

200+

€ 129,94

14.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
618
Type
61816
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
13.3 kN
Gewicht
0.15 kg