€ 137,05/ stukexcl. btw
€ 165,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 137,05 | - |
200+ | € 117,40 | 14.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61815 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 12.5 kN |
Statisch draaggetal | 12.9 kN |
Gewicht | 0.142 kg |