€ 117,27/ stukexcl. btw
€ 141,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 117,27 | - |
200+ | € 100,50 | 14.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61814 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 12.1 kN |
Statisch draaggetal | 11.9 kN |
Gewicht | 0.134 kg |