€ 93,09/ stukexcl. btw
€ 112,64incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 93,09 | - |
200+ | € 79,81 | 14.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61811 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 8.8 kN |
Statisch draaggetal | 8.1 kN |
Gewicht | 0.083 kg |